大阪魂
サビナイBSUS(+)ナベコ(ホソメ
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20175831
5X8(P=0.5
1袋(1000個)
8
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
20,618
¥
22,680
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175840
5X10(P=0.5
1袋(500個)
10
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
13,992
¥
15,391
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175849
5X12(P=0.5
1袋(500個)
12
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
14,763
¥
16,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175858
5X16(P=0.5
1袋(500個)
16
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
16,096
¥
17,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175867
5X20(P=0.5
1袋(500個)
20
2
3.3
4.9
2.73
オープン
¥
17,376
¥
19,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175876
6X8(P=0.75
1袋(500個)
8
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
16,516
¥
18,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175885
6X10(P0.75
1袋(500個)
10
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
17,469
¥
19,216
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175901
6X12(P0.75
1袋(500個)
12
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
18,565
¥
20,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175910
6X16(P0.75
1袋(200個)
16
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
11,365
¥
12,502
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20175919
6X20(P0.75
1袋(200個)
20
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
12,136
¥
13,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください