大阪魂
Sコートステン TRXタンパー(トラスコ
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
表面処理
Sコート
寸法k(mm)
3.7
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176226
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
21,160
¥
23,276
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176235
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
21,636
¥
23,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176251
6X12
1袋(10個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20176260
6X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
9,583
¥
10,541
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176269
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
9,903
¥
10,893
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176278
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
10,627
¥
11,690
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176287
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
12,063
¥
13,269
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176296
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
13,107
¥
14,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176305
6X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
7,476
¥
8,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176321
6X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
8,252
¥
9,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください