大阪魂
ノンクロ-W(+)ナベコ
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
寸法m(mm)
寸法q(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176330
2X11
1袋(4000個)
11
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176339
2X17
1袋(2200個)
17
1
1.3
2.2
1.01
オープン
¥
7,312
¥
8,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176348
3.5X47
1袋(500個)
47
2
2.3
3.9
1.73
オープン
¥
5,783
¥
6,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176357
6X5
1袋(600個)
5
3
3.9
6.3
2.86
オープン
¥
5,232
¥
5,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176366
8X75(ゼン
1袋(90個)
75
3
5.2
7.8
4.36
オープン
¥
6,552
¥
7,207
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176375
8X80(ゼン
1袋(90個)
80
3
5.2
7.8
4.36
オープン
¥
8,109
¥
8,920
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176391
8X85(ゼン
1袋(80個)
85
3
5.2
7.8
4.36
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176400
8X90(ゼン
1袋(80個)
90
3
5.2
7.8
4.36
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176409
8X95(ゼン
1袋(80個)
95
3
5.2
7.8
4.36
オープン
¥
9,334
¥
10,267
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください