大阪魂
ニッケル(+)アプセットコ
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
8
10
12
20
ピッチ(mm)
0.4
0.5
0.7
内容量
選択してください
1袋(78個)
1袋(1500個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
1袋(5000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176506
2X3
1袋(5000個)
3
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
35,983
¥
39,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176515
2X4
1袋(5000個)
4
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
35,983
¥
39,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176531
2X5
1袋(5000個)
5
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
35,983
¥
39,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176540
2X6
1袋(5000個)
6
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
35,983
¥
39,581
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176549
2X8
1袋(4000個)
8
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
28,785
¥
31,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176558
2X10
1袋(4000個)
10
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
31,734
¥
34,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176567
2X12
1袋(3000個)
12
1
0.4
4
1.4
オープン
¥
23,800
¥
26,180
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176576
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,829
¥
10,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176585
4X4
1袋(78個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください