大阪魂
3B-ZEC(+)サラコ D=7 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法C(mm)
0.25
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176619
4X5
1袋(4500個)
5
オープン
¥
31,040
¥
34,144
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20176646
4X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
15,518
¥
17,070
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20176680
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
10,640
¥
11,704
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20176707
4X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
9,578
¥
10,536
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20176741
4X12
1袋(1500個)
12
オープン
¥
8,332
¥
9,165
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20176768
4X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
8,558
¥
9,414
(税込)
14日以内出荷
返品不可
20176795
4X20
1袋(1200個)
20
オープン
¥
9,063
¥
9,969
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176829
4X25
1袋(1000個)
25
オープン
¥
8,718
¥
9,590
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176856
4X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,905
¥
6,496
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください