大阪魂
3カ-B (+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176865
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
7,674
¥
8,441
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20176908
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
6,580
¥
7,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20176951
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,745
¥
7,420
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20176987
8X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
9,369
¥
10,306
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20177030
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
10,394
¥
11,433
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20177066
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,325
¥
10,258
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20177109
8X35
1袋(9個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20177145
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
8,478
¥
9,326
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20177188
8X45
1袋(7個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください