大阪魂
BC(+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20176881
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
7,880
¥
8,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176917
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
6,756
¥
7,432
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176960
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,925
¥
7,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20176996
8X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177039
8X25
1袋(250個)
25
オープン
¥
10,674
¥
11,741
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177075
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,576
¥
10,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177118
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
8,967
¥
9,864
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177161
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
8,705
¥
9,576
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177197
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください