大阪魂
ユニクロ(-)ヒラコ
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
8
10
12
16
ピッチP(mm)
0.45
0.5
0.8
1.25
内容量
選択してください
1袋(80個)
1袋(200個)
1袋(1200個)
1袋(1500個)
1袋(2000個)
1袋(2500個)
1袋(3000個)
1袋(4000個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20177231
2.5X5
1袋(4000個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
38,643
¥
42,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177240
2.5X6
1袋(4000個)
6
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
32,183
¥
35,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177249
2.5X8
1袋(3000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177258
2.5X10
1袋(2500個)
10
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
24,152
¥
26,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177267
2.5X12
1袋(2000個)
12
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177276
2.5X16
1袋(1500個)
16
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
20,443
¥
22,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177285
3X5
1袋(80個)
5
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20177301
5X6
1袋(1200個)
6
1.8
3.3
1.2
0.8
オープン
¥
14,000
¥
15,400
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20177310
8X12
1袋(200個)
12
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
14,494
¥
15,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください