3カ-W TRXスリムヘッドコネジ

3カ-W TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂3カ-W TRXスリムヘッドコネジ - 大阪魂
表面処理3価ホワイト
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201778613X3 T61袋(65個)370.8M3T6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201778703X4 T61袋(65個)470.8M3T6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201778793X5 T61袋(65個)570.8M3T6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201778888X10 T251袋(7個)10141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201778978X12 T251袋(7個)12141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201779068X16 T251袋(7個)16141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201779158X20 T251袋(6個)20141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201779318X25 T251袋(5個)25141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201779408X30 T251袋(5個)30141.5M8T25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする