大阪魂
3カ-B インタトルク(スリムヘッド
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法l(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20177949
3X3
1袋(2000個)
3
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
24,194
¥
26,613
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20177967
3X4
1袋(2000個)
4
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
24,194
¥
26,613
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20177985
3X5
1袋(2000個)
5
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178010
3X6
1袋(2000個)
6
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
19,676
¥
21,644
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178028
3X8
1袋(2000個)
8
0.5
1.75
0.5
0.8
オープン
¥
21,169
¥
23,286
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178046
4X4
1袋(1000個)
4
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
14,096
¥
15,506
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178071
4X5
1袋(1000個)
5
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
14,096
¥
15,506
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178089
4X6
1袋(1000個)
6
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
14,096
¥
15,506
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20178107
4X8
1袋(1000個)
8
0.7
2.39
0.7
0.9
オープン
¥
14,794
¥
16,273
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください