大阪魂
3カ-W ナベ(ダツラクボウシビス
表面処理
3価ホワイト
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法b(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法k(mm)
寸法dk(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178125
4X8X5
1袋(22個)
4×8
5
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178141
4X10X5
1袋(22個)
4×10
5
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178150
4X12X5
1袋(21個)
4×12
5
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178159
4X14X6
1袋(21個)
4×14
6
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178168
4X15X6
1袋(21個)
4×15
6
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178177
4X16X6
1袋(21個)
4×16
6
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178186
4X18X6
1袋(21個)
4×18
6
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178195
4X20X8
1袋(20個)
4×20
8
2.9
2.6
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20178211
5X15X5
1袋(17個)
5×15
5
3.8
3.3
9
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください