大阪魂
ニッケル TRX(ナベコ
表面処理
ニッケル
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
5
6
12
16
20
25
30
ピッチP(mm)
0.45
0.7
1.25
内容量
選択してください
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(2000個)
1袋(5000個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178308
2.6X6
1袋(5000個)
6
1.7
0.45
4.5
T8
オープン
¥
24,736
¥
27,210
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178317
4X5
1袋(2000個)
5
2.6
0.7
7
T20
オープン
¥
10,474
¥
11,521
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178326
8X12
1袋(300個)
12
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
8,276
¥
9,104
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178335
8X16
1袋(250個)
16
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
7,600
¥
8,360
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178351
8X20
1袋(200個)
20
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
6,538
¥
7,192
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178360
8X25
1袋(220個)
25
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
8,203
¥
9,023
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178369
8X30
1袋(200個)
30
5.2
1.25
14
T40
オープン
¥
8,440
¥
9,284
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください