大阪魂
3カ-B TRX(サラコ
表面処理
3価ブラック
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178378
2X3
1袋(10000個)
3
1.2
0.4
4
T6
オープン
¥
173,414
¥
190,755
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178396
2X5
1袋(10000個)
5
1.2
0.4
4
T6
オープン
¥
105,280
¥
115,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178421
6X40
1袋(300個)
40
3.4
1
12
T30
オープン
¥
8,732
¥
9,605
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178439
6X45
1袋(250個)
45
3.4
1
12
T30
オープン
¥
7,976
¥
8,774
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178457
8X12
1袋(300個)
12
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
10,947
¥
12,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178475
8X16
1袋(250個)
16
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20178509
8X25
1袋(220個)
25
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
10,158
¥
11,174
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください