曜日別特売

ニッケル TRX(サラコ

ニッケル TRX(サラコ - 大阪魂ニッケル TRX(サラコ - 大阪魂ニッケル TRX(サラコ - 大阪魂
表面処理ニッケル
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201783872X31袋(10000個)31.20.44T6
オープン
145,976
160,574(税込)
8日以内出荷
返品不可
201784052X51袋(10000個)51.20.44T6
オープン
88,480
97,328(税込)
8日以内出荷
返品不可
201784306X401袋(300個)403.4112T30
オープン
7,223
7,945(税込)
9日以内出荷
返品不可
201784486X451袋(250個)453.4112T30
オープン
7,256
7,982(税込)
9日以内出荷
返品不可
201784668X121袋(300個)124.41.2516T40
オープン
8,838
9,722(税込)
8日以内出荷
返品不可
201784918X161袋(250個)164.41.2516T40
オープン
7,600
8,360(税込)
8日以内出荷
返品不可
201785008X201袋(200個)204.41.2516T40
オープン
6,538
7,192(税込)
8日以内出荷
返品不可
201785188X251袋(220個)254.41.2516T40
オープン
8,203
9,023(税込)
8日以内出荷
返品不可
201785278X301袋(200個)304.41.2516T40
オープン
9,207
10,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする