大阪魂
サビナイBステン(+)マルサラコ D=10
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
1.2
寸法k(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.3
寸法q(mm)
3.13
寸法dk(mm)
10
ねじの呼び
M6
寸法k+f(mm)
4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178631
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
14,509
¥
15,960
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178667
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
15,014
¥
16,515
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178710
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
16,363
¥
17,999
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178746
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
6,647
¥
7,312
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178789
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,305
¥
8,036
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178825
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
8,134
¥
8,947
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178868
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,207
¥
10,128
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178911
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
10,023
¥
11,025
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20178947
6X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
5,532
¥
6,085
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください