大阪魂
ホワイトステン(+)トラスコ D8 コアタマステン
十字穴番号
2
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4
寸法q(mm)
1.83
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8.1
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20178990
4X4
1袋(2000個)
4
オープン
¥
18,780
¥
20,658
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179008
4X5
1袋(58個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20179026
4X25
1袋(36個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20179051
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
7,254
¥
7,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179069
4X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
3,256
¥
3,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179087
4X40
1袋(200個)
40
オープン
¥
3,656
¥
4,022
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179105
4X45
1袋(200個)
45
オープン
¥
4,178
¥
4,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179130
4X50
1袋(200個)
50
オープン
¥
4,680
¥
5,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179148
4X55
1袋(200個)
55
オープン
¥
5,943
¥
6,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください