大阪魂
GBステン(+)サラコ D9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
GB
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20179166
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
12,396
¥
13,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179218
5X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179270
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
5,554
¥
6,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179315
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179367
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
6,656
¥
7,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179419
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
7,412
¥
8,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179471
5X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
8,896
¥
9,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179516
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
4,036
¥
4,440
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179568
5X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
5,672
¥
6,239
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください