大阪魂
BK ステン+ウスBHコ(H2.4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2.4
表面処理
BK
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
8
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20179629
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
21,072
¥
23,179
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179647
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
21,258
¥
23,384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179665
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
22,238
¥
24,462
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179690
6X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
23,989
¥
26,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179708
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
23,989
¥
26,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179726
6X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
24,656
¥
27,122
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179751
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
11,000
¥
12,100
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179769
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
12,487
¥
13,736
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179787
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
13,783
¥
15,161
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください