大阪魂
BK ステン(+)ナベコWH=12ステン
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
寸法t(mm)
1
表面処理
BK
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20179805
5X6
1袋(500個)
6
オープン
¥
11,118
¥
12,230
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179839
5X8
1袋(20個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20179866
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
11,696
¥
12,866
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179900
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
12,363
¥
13,599
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179927
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
13,669
¥
15,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179961
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
14,109
¥
15,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179988
5X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
6,114
¥
6,725
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180015
5X25
1袋(13個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180049
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください