大阪魂
ジオメットステン(+)ナベコ WH=12
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
呼び径
M5
寸法t(mm)
1
表面処理
ジオメット
寸法k(mm)
3.5
寸法dk(mm)
9
寸法dc(mm)
12
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20179821
5X6
1袋(500個)
6
オープン
¥
12,845
¥
14,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179848
5X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
12,845
¥
14,130
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179875
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
13,512
¥
14,863
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179909
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
14,267
¥
15,694
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179936
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
15,774
¥
17,351
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179970
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
16,294
¥
17,923
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20179997
5X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,058
¥
7,764
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180031
5X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
8,116
¥
8,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180058
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,212
¥
10,133
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください