GBステン TRXタンパー(サラコ

GBステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂GBステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂GBステン TRXタンパー(サラコ - 大阪魂

一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。

表面処理GB
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201802503X121袋(2000個)120.51.756M3
オープン
22,700
24,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
201802593X161袋(1000個)160.51.756M3
オープン
13,358
14,694(税込)
9日以内出荷
返品不可
201802684X61袋(2000個)60.72.38M4
オープン
32,127
35,340(税込)
9日以内出荷
返品不可
201802775X141袋(500個)140.82.810M5
オープン
15,420
16,962(税込)
9日以内出荷
返品不可
201802865X301袋(200個)300.82.810M5
オープン
8,685
9,554(税込)
9日以内出荷
返品不可
201802958X161袋(200個)161.254.416M8
オープン
18,854
20,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
201803118X201袋(100個)201.254.416M8
オープン
10,547
11,602(税込)
9日以内出荷
返品不可
201803208X251袋(100個)251.254.416M8
オープン
11,854
13,039(税込)
9日以内出荷
返品不可
201803298X301袋(100個)301.254.416M8
オープン
13,254
14,579(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする