大阪魂
SUSトラナイデ(ユニガード
ねじ頭部3D形状による高度な防犯性能
専用工具だけが適合!用途は無限!
サビに強いステンレス製
用途
ナンバープレート、監視カメラ、バイクマフラー、ルーフキャリアなど
材質
SUS
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20180338
6X10
1袋(6個)
10
4.5
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180347
6X15
1袋(5個)
15
4.5
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180356
6X20
1袋(5個)
20
4.5
14
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180365
8X10
1袋(4個)
10
5.8
16.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180381
8X15
1袋(3個)
15
5.8
16.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180390
8X20
1袋(2個)
20
5.8
16.5
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180399
10X15
1袋(2個)
15
6.7
18.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180408
10X20
1個
20
6.7
18.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20180417
10X25
1個
25
6.7
18.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください