大阪魂
ステンメッキ(+)ナベコ(ゼンネジ
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20180426
4X65
1袋(300個)
65
オープン
¥
7,732
¥
8,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180435
4X70
1袋(300個)
70
オープン
¥
8,729
¥
9,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180451
4X75
1袋(300個)
75
オープン
¥
9,894
¥
10,883
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180460
4X80
1袋(300個)
80
オープン
¥
9,825
¥
10,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180469
4X85
1袋(300個)
85
オープン
¥
10,747
¥
11,822
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180478
4X90
1袋(400個)
90
オープン
¥
16,058
¥
17,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180487
4X95
1袋(400個)
95
オープン
¥
17,320
¥
19,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180496
4X100
1袋(400個)
100
オープン
¥
17,320
¥
19,052
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください