大阪魂
3B-ZEC(+)サラコ D=12 コアタマ
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20180776
8X12
1袋(300個)
12
オープン
¥
9,563
¥
10,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180819
8X15
1袋(250個)
15
オープン
¥
8,243
¥
9,067
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180855
8X16
1袋(250個)
16
オープン
¥
8,647
¥
9,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180898
8X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
7,629
¥
8,392
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180941
8X25
1袋(220個)
25
オープン
¥
9,620
¥
10,582
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180977
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
9,980
¥
10,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181020
8X35
1袋(180個)
35
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181056
8X40
1袋(160個)
40
オープン
¥
10,472
¥
11,519
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください