大阪魂
BC(+)アプセットコ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181065
3X15
1袋(1800個)
15
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,325
¥
10,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181081
3X20
1袋(1500個)
20
2
0.5
5.5
2
オープン
¥
9,325
¥
10,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181090
4X4
1袋(2000個)
4
2
0.7
7
2.8
オープン
¥
12,098
¥
13,308
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181099
5X55(ゼン
1袋(250個)
55
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,996
¥
16,496
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181108
5X60(ゼン
1袋(230個)
60
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
15,052
¥
16,557
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181117
5X65(ゼン
1袋(200個)
65
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
14,525
¥
15,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181126
5X70(ゼン
1袋(200個)
70
2
0.8
8
3.5
オープン
¥
16,005
¥
17,606
(税込)
8日以内出荷
返品不可
20181135
6X90(ゼン
1袋(170個)
90
3
1
10
4
オープン
¥
19,358
¥
21,294
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください