大阪魂
(+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182271
5X6
1袋(86個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182429
5X8
1袋(98個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182587
5X10
1袋(94個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20182745
5X12
1袋(96個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182910
5X16
1袋(79個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20183068
5X20
1袋(72個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20183226
5X25
1袋(66個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183391
5X30
1袋(54個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください