大阪魂
ユニクロ(+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
ユニクロ
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182280
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
10,872
¥
11,959
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182438
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
9,409
¥
10,350
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182596
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
8,220
¥
9,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182761
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
6,363
¥
6,999
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182919
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
6,507
¥
7,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183077
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
5,692
¥
6,261
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183235
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
5,438
¥
5,982
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183400
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
5,647
¥
6,212
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください