大阪魂
BC(+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
BC
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20182341
5X6
1袋(1800個)
6
オープン
¥
15,694
¥
17,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182499
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
13,676
¥
15,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182657
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
11,705
¥
12,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182815
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20182980
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
9,120
¥
10,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183138
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
8,052
¥
8,857
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183296
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
7,645
¥
8,410
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183461
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
7,994
¥
8,793
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください