大阪魂
クローム(+)ナベコ WH=6.5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
表面処理
クローム
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20183549
2.6X4
1袋(3000個)
4
オープン
¥
14,394
¥
15,833
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183576
2.6X5
1袋(86個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20183610
2.6X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
12,672
¥
13,939
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183637
2.6X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
8,738
¥
9,612
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183671
2.6X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
8,838
¥
9,722
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183698
2.6X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
8,543
¥
9,397
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183725
2.6X14
1袋(1500個)
14
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183759
2.6X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
6,800
¥
7,480
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください