大阪魂
3カステンコ(+)ナベコ WH=6.5
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.6
寸法t(mm)
0.5
表面処理
3価ステンコート
寸法k(mm)
2.1
寸法dk(mm)
4.5
寸法dc(mm)
6.5
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20183567
2.6X4
1袋(3000個)
4
オープン
¥
14,869
¥
16,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183601
2.6X5
1袋(3000個)
5
オープン
¥
14,143
¥
15,557
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183628
2.6X6
1袋(2500個)
6
オープン
¥
11,785
¥
12,964
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183655
2.6X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
10,363
¥
11,399
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183689
2.6X10
1袋(1800個)
10
オープン
¥
10,116
¥
11,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183716
2.6X12
1袋(1600個)
12
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183750
2.6X14
1袋(1500個)
14
オープン
¥
10,796
¥
11,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183777
2.6X16
1袋(1200個)
16
オープン
¥
9,612
¥
10,573
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください