大阪魂
アロック+ナベコ WH=13(3カW
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1
呼び径
M6
寸法t(mm)
1
表面処理
アロック
寸法k(mm)
4.2
寸法dk(mm)
10.5
寸法dc(mm)
13
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20183795
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
12,952
¥
14,247
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183820
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
11,314
¥
12,445
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183838
6X12
1袋(400個)
12
オープン
¥
9,260
¥
10,186
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183856
6X15
1袋(350個)
15
オープン
¥
8,394
¥
9,233
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183881
6X20
1袋(300個)
20
オープン
¥
9,536
¥
10,490
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183899
6X25
1袋(350個)
25
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183917
6X30
1袋(300個)
30
オープン
¥
10,067
¥
11,074
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183935
6X35
1袋(200個)
35
オープン
¥
6,300
¥
6,930
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください