大阪魂
クローム(+)コガタアプセットB12
十字穴番号
3
寸法s(mm)
12
寸法k(mm)
5.5
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20183951
8X12
1袋(250個)
12
オープン
¥
14,118
¥
15,530
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183960
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
11,703
¥
12,873
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183969
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
11,856
¥
13,042
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183978
8X20
1袋(250個)
20
オープン
¥
15,269
¥
16,796
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183987
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
15,363
¥
16,899
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20183996
8X35
1袋(170個)
35
オープン
¥
16,503
¥
18,153
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184005
8X40
1袋(150個)
40
オープン
¥
15,260
¥
16,786
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184021
8X45
1袋(130個)
45
オープン
¥
14,683
¥
16,151
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください