大阪魂
クロメート(-)ヒラコ
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法k(mm)
寸法n(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20184030
2.5X5
1袋(4000個)
5
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
38,643
¥
42,507
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184048
2.5X6
1袋(4000個)
6
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
32,183
¥
35,401
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184066
2.5X8
1袋(3000個)
8
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
24,138
¥
26,552
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184091
2.5X10
1袋(2500個)
10
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
24,152
¥
26,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184109
2.5X12
1袋(40個)
12
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184127
2.5X16
1袋(1500個)
16
0.9
1.7
0.8
0.45
オープン
¥
20,443
¥
22,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184145
3X5
1袋(2500個)
5
1.1
2
0.8
0.5
オープン
¥
13,045
¥
14,350
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184170
8X12
1袋(200個)
12
2.8
5.2
1.6
1.25
オープン
¥
14,494
¥
15,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください