大阪魂
クロメート TRX(サラコ
表面処理
クロメート
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
3
5
12
14
16
20
25
30
ピッチP(mm)
0.4
0.7
1.25
内容量
選択してください
1袋(200個)
1袋(220個)
1袋(250個)
1袋(300個)
1袋(1000個)
1袋(10000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法k(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
ドライブサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20184276
2X3
1袋(10000個)
3
1.2
0.4
4
T6
オープン
¥
119,654
¥
131,619
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184301
2X5
1袋(10000個)
5
1.2
0.4
4
T6
オープン
¥
75,694
¥
83,263
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184319
4X14
1袋(1000個)
14
2.3
0.7
8
T20
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184337
8X12
1袋(300個)
12
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
7,136
¥
7,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184355
8X16
1袋(250個)
16
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
6,154
¥
6,769
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184380
8X20
1袋(200個)
20
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
5,289
¥
5,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184389
8X25
1袋(220個)
25
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
6,618
¥
7,280
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184407
8X30
1袋(200個)
30
4.4
1.25
16
T40
オープン
¥
6,827
¥
7,510
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください