大阪魂
ステン+ウスBHコ(H1.3
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.3
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
内容量
選択してください
1袋(41個)
1袋(47個)
1袋(50個)
1袋(57個)
1袋(61個)
1袋(66個)
1袋(72個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20184818
3X6
1袋(72個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184845
3X8
1袋(66個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184879
3X10
1袋(61個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184906
3X12
1袋(57個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184940
3X14
1袋(50個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20184967
3X15
1袋(50個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185001
3X16
1袋(47個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185028
3X20
1袋(41個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください