大阪魂
GBステン+ウスBHコ(H1.3
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.5
寸法H(mm)
1.3
表面処理
GB
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M3
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
内容量
1袋(1000個)
1袋(2000個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20184827
3X6
1袋(2000個)
6
オープン
¥
15,514
¥
17,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184861
3X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
16,745
¥
18,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184888
3X10
1袋(2000個)
10
オープン
¥
18,127
¥
19,940
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184915
3X12
1袋(2000個)
12
オープン
¥
19,358
¥
21,294
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184949
3X14
1袋(1000個)
14
オープン
¥
11,212
¥
12,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20184976
3X15
1袋(1000個)
15
オープン
¥
11,212
¥
12,333
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185010
3X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
11,667
¥
12,834
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185037
3X20
1袋(1000個)
20
オープン
¥
13,432
¥
14,775
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください