大阪魂
ステン+ウスBHコ(H2.4
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
1
寸法H(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
10
12
14
15
16
20
25
30
内容量
選択してください
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(11個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185055
6X10
1袋(14個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185071
6X12
1袋(13個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185080
6X14
1袋(12個)
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185089
6X15
1袋(12個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185098
6X16
1袋(12個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185107
6X20
1袋(11個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185116
6X25
1袋(9個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185125
6X30
1袋(8個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください