大阪魂
サビナイBSUS+ナベコ(ホソメP0.5
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
寸法q(mm)
2.03
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
7
ねじの呼びd
M4
内容量
1袋(500個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185141
4X6
6
オープン
¥
16,952
¥
18,647
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185150
4X8
8
オープン
¥
17,656
¥
19,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185159
4X10
10
オープン
¥
18,289
¥
20,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185168
4X12
12
オープン
¥
18,565
¥
20,422
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185177
4X16
16
オープン
¥
19,989
¥
21,988
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185186
4X20
20
オープン
¥
21,352
¥
23,487
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185195
4X25
25
オープン
¥
26,565
¥
29,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185211
4X30
30
オープン
¥
31,927
¥
35,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください