大阪魂
サビナイBステン+サラコ(ホソメP1.25
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.25
寸法c(mm)
0.7
寸法k(mm)
5.7
寸法dk(mm)
20
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185220
10X16
16
オープン
¥
9,194
¥
10,113
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185229
10X20
20
オープン
¥
8,867
¥
9,754
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185238
10X25
25
オープン
¥
9,940
¥
10,934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185247
10X30
30
オープン
¥
10,827
¥
11,910
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185256
10X35
35
オープン
¥
11,947
¥
13,142
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185265
10X40
40
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185281
10X45
45
オープン
¥
13,860
¥
15,246
(税込)
10日以内出荷
返品不可
20185290
10X50
50
オープン
¥
14,700
¥
16,170
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください