大阪魂
ジオメットステン TRX(マルサラコT20
表面処理
ジオメット
寸法c(mm)
0.3
寸法f(mm)
0.9
寸法k(mm)
2.3
ピッチP(mm)
0.7
寸法dk(mm)
8
ドライブサイズ
T20
ねじの呼びd
M4
寸法k+f(mm)
3.2
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185457
4X8
1袋(2000個)
8
オープン
¥
39,500
¥
43,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185466
4X10
1袋(1000個)
10
オープン
¥
20,796
¥
22,876
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185475
4X12
1袋(1000個)
12
オープン
¥
21,925
¥
24,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185491
4X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
24,418
¥
26,860
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185500
4X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
13,487
¥
14,836
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185509
4X25
1袋(500個)
25
オープン
¥
17,025
¥
18,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185518
4X30
1袋(500個)
30
オープン
¥
18,472
¥
20,319
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185527
4X35
1袋(500個)
35
オープン
¥
20,674
¥
22,741
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください