大阪魂
T20ステン TRXタンパーボタンコ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.2
寸法dk(mm)
7.6
ねじの呼び
M4
ドライブサイズ
T20
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185536
4X6
1袋(28個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185545
4X8
1袋(26個)
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185561
4X10
1袋(25個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185570
4X12
1袋(23個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185579
4X16
1袋(21個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185588
4X20
1袋(19個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185597
4X35
1袋(10個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20185606
4X40
1袋(9個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください