曜日別特売

キレイードチタン(+)トラスコ

キレイードチタン(+)トラスコ - 大阪魂キレイードチタン(+)トラスコ - 大阪魂キレイードチタン(+)トラスコ - 大阪魂
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201856152X41袋(10000個)411.20.44.5
オープン
555,243
610,767(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856312.5X61袋(3500個)611.50.455.7
オープン
286,032
314,635(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856403X31袋(2500個)311.90.56.9
オープン
135,147
148,662(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856494X61袋(1000個)622.50.79.4
オープン
58,418
64,260(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856584X81袋(1000個)822.50.79.4
オープン
64,607
71,068(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856674X101袋(6個)1022.50.79.4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201856764X121袋(1000個)1222.50.79.4
オープン
77,543
85,297(税込)
14日以内出荷
返品不可
201856854X151袋(500個)1522.50.79.4
オープン
42,700
46,970(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする