大阪魂
3B-ZEC(+)ナベコ D=22
十字穴番号
4
寸法K(mm)
7.5
寸法m(mm)
10.16~10.49
寸法q(mm)
6.1
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
22
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185789
12X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
48,347
¥
53,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185807
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
24,174
¥
26,591
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185825
12X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
25,200
¥
27,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185850
12X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
27,254
¥
29,979
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185868
12X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
29,960
¥
32,956
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185886
12X45
1袋(100個)
45
オープン
¥
31,547
¥
34,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185911
12X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
33,974
¥
37,371
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください