大阪魂
3B-ZEC(+)トラスコ D=24
十字穴番号
4
寸法K(mm)
6
ピッチP(mm)
1.75
寸法dk(mm)
24
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20185929
12X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
53,014
¥
58,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185947
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
26,507
¥
29,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185965
12X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20185990
12X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186008
12X40
1袋(100個)
40
オープン
¥
33,040
¥
36,344
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186026
12X45
1袋(100個)
45
オープン
¥
34,814
¥
38,295
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186051
12X50
1袋(100個)
50
オープン
¥
37,520
¥
41,272
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください