大阪魂
ノンクロ-B(+)バインドコ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法f(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186060
2X11
1袋(3500個)
11
1
0.35
0.85
2.2
オープン
¥
9,540
¥
10,494
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186069
2.3X20
1袋(1500個)
20
1
0.4
1
2.4
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186078
2.5X25
1袋(1000個)
25
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
8,532
¥
9,385
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186087
2.5X30
1袋(800個)
30
1
0.5
1
2.5
オープン
¥
9,925
¥
10,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186096
3.5X23
1袋(800個)
23
2
0.7
1.5
4
オープン
¥
7,492
¥
8,241
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186105
4X7
1袋(1500個)
7
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
6,763
¥
7,439
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186121
4X28
1袋(500個)
28
2
0.8
1.7
4.3
オープン
¥
5,316
¥
5,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください