大阪魂
ホワイト(+)サラコ D12(3カ-W
十字穴番号
3
ピッチ(mm)
1.25
寸法C(mm)
0.4
寸法k(mm)
2.4
寸法dk(mm)
12
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186349
8X12
1袋(300個)
12
オープン
¥
7,969
¥
8,766
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186376
8X15
1袋(250個)
15
オープン
¥
6,823
¥
7,505
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186419
8X16
1袋(250個)
16
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186455
8X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
6,156
¥
6,772
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186498
8X25
1袋(220個)
25
オープン
¥
7,618
¥
8,380
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186541
8X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
7,758
¥
8,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186577
8X35
1袋(180個)
35
オープン
¥
7,980
¥
8,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください