クロメート(+)アプセットコ

クロメート(+)アプセットコ - 大阪魂クロメート(+)アプセットコ - 大阪魂クロメート(+)アプセットコ - 大阪魂
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
ピッチ(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法s(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
201866203X81袋(160個)820.55.52
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201866383X151袋(1800個)1520.55.52
オープン
6,738
7,412(税込)
9日以内出荷
返品不可
201866563X201袋(103個)2020.55.52
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
201866814X41袋(2000個)420.772.8
オープン
7,467
8,214(税込)
9日以内出荷
返品不可
201866995X55(ゼン1袋(250個)5520.883.5
オープン
10,205
11,226(税込)
9日以内出荷
返品不可
201867175X65(ゼン1袋(200個)6520.883.5
オープン
9,896
10,886(税込)
9日以内出荷
返品不可
201867516X90(ゼン1袋(170個)9031104
オープン
13,587
14,946(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする