大阪魂
ニッケルB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186760
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
19,694
¥
21,663
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186778
12X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20186796
12X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
21,954
¥
24,149
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186821
12X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
8,514
¥
9,365
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186839
12X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
15,680
¥
17,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186857
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
13,516
¥
14,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186875
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
14,038
¥
15,442
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください