大阪魂
クローム(+)サラコ D=9 コアタマ
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.8
表面処理
クローム
寸法C(mm)
0.3
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.9
寸法dk(mm)
9
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187040
5X8
1袋(1800個)
8
オープン
¥
23,067
¥
25,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187058
5X10
1袋(1500個)
10
オープン
¥
19,252
¥
21,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187076
5X12
1袋(1200個)
12
オープン
¥
15,996
¥
17,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187101
5X16
1袋(1000個)
16
オープン
¥
14,972
¥
16,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187119
5X20
1袋(800個)
20
オープン
¥
12,643
¥
13,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187137
5X25
1袋(700個)
25
オープン
¥
11,847
¥
13,032
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187155
5X30
1袋(600個)
30
オープン
¥
11,380
¥
12,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください