大阪魂
アロック+ナベコ WH=5(ユニクロ
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
呼び径
M2
寸法t(mm)
0.3
表面処理
アロック
寸法k(mm)
1.6
寸法dk(mm)
3.5
寸法dc(mm)
5
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20187250
2X3
1袋(7000個)
3
オープン
¥
82,323
¥
90,555
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187277
2X4
1袋(5000個)
4
オープン
¥
59,874
¥
65,861
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187311
2X5
1袋(6000個)
5
オープン
¥
73,640
¥
81,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187338
2X6
1袋(5000個)
6
オープン
¥
60,763
¥
66,839
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187365
2X8
1袋(4000個)
8
オープン
¥
46,929
¥
51,622
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187399
2X10
1袋(4000個)
10
オープン
¥
50,140
¥
55,154
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20187426
2X12
1袋(3000個)
12
オープン
¥
37,745
¥
41,520
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください